LED COMPACT TORCH 779.CBTPB

Torcia compatta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:779.CBTPB
Rubix:999210126013784
EAN:3662424047459
LED COMPACT TORCH 779.CBTPB

Riepilogo info tecniche

Luminanza309 lm

Dettagli del prodotto : LED COMPACT TORCH 779.CBTPB







Torcia compatta - 1 LED 3W... - Fascio di luce regolabile... - Distanza massima di illuminazione: 233 m... - 5 modalità di illuminazione... - Da 43 a 309 lumen a seconda del fascio desiderato...




- 39.601 lux a 0,5 m di apertura massima... - Durata massima di funzionamento: 51,5 ore... - Classificazione di impermeabilità: IP65... - In dotazione: 4 batterie AAA, cinturino da polso e custodia protettiva... Peso: 176 g. (con batterie).

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza309 lm
96,89 IVA esclusa
/ Unità
118,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione