4933479898-TORCIA DA COLLO REGOLABILE RICARICABILE CON USB 400 LUMEN L4 NL400-301

Lampada da collo ricaricabile via USB 400 lumen

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:L4 NL400-301
Rubix:999220908013290
Produttore:4933479898
EAN:4058546376925
4933479898-TORCIA DA COLLO REGOLABILE RICARICABILE CON USB 400 LUMEN L4 NL400-301

Riepilogo info tecniche

Luminanza400 lm

Dettagli del prodotto : 4933479898-TORCIA DA COLLO REGOLABILE RICARICABILE CON USB 400 LUMEN L4 NL400-301



Illuminazione di alta qualità TRUEVIEW™ fino a 400 lumen Fino a 8 ore di funzionamento con una batteria USB REDLITHIUM™ da 3,0 Ah.


0 Ah USB REDLITHIUM™ 2 modalità di illuminazione per un migliore controllo del fascio luminoso e il salvataggio dell'ultima modalità utilizzata quando la lampada è accesa Rotazione verticale della testa della lampada di 130° per una completa regolabilità della testa della lampada Cinghia ergonomica,


Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche che si trovano nelle officine di riparazione delle autovetture Grado di protezione IP50 per la resistenza alla polvere e sopporta cadute fino a 2 m Carica facilmente la batteria USB REDLITHIUM™ internamente con il cavo USB-C da una fonte di alimentazione USB o da una presa a muro (presa a muro non inclusa).
Cavo USB incluso




Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza400 lm
103,60 IVA esclusa
/ Unità
126,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione