LED COMPACT RECHAGEABLE TORCH 779.CRTPB

Torcia LED ricaricabile compatta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:779.CRTPB
Rubix:999210126013787
EAN:3662424047473
LED COMPACT RECHAGEABLE TORCH 779.CRTPB

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : LED COMPACT RECHAGEABLE TORCH 779.CRTPB


1 X 10W LED. Durata massima di funzionamento: 18h30. Da 175 a 814 lumen a seconda del fascio luminoso desiderato. Tempo di ricarica: 6 ore. Grado di impermeabilità: IP 65. Ricaricabile tramite USB. Accessori: caricatore da 230 V, cavo di alimentazione USB, cinturino da polso e custodia protettiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza600 lm
Portata57000 lux at 0.5m in maximum aperture
Tensione230 v V
€ 162,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione