HYBRID LED TORCH LIGHT, 1000 LM 220 M MAX IP68 LI-ION 887706
Torcia LED ibrida
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:887706
Rubix:999210817052713
EAN:3660338410918
Documenti
Dettagli del prodotto : HYBRID LED TORCH LIGHT, 1000 LM 220 M MAX IP68 LI-ION 887706
Torcia ibrida a led
Potere di illuminazione: fino a 1000 lumen
Distanza del fascio di luce: 180 m (Max)
Batteria: 3,7V 2600 mAh Li-ion
Tempo di funzionamento: fino a 100h (bassa potenza)
Tempo di ricarica: 3h
Dotato di una clip
Potere di illuminazione: fino a 1000 lumen
Distanza del fascio di luce: 180 m (Max)
Batteria: 3,7V 2600 mAh Li-ion
Tempo di funzionamento: fino a 100h (bassa potenza)
Tempo di ricarica: 3h
Dotato di una clip
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 1000 lm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

