4933479637-TORCIA COMPATTA REGOLABILE RICARICABILE CON USB 2.000 LUMEN L4 FL2000-301

Torcia ricaricabile USB da 2000 lumen

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:L4 FL2000-301
Rubix:999220908013262
Produttore:4933479637
EAN:4058546374310
4933479637-TORCIA COMPATTA REGOLABILE RICARICABILE CON USB 2.000 LUMEN L4 FL2000-301

Riepilogo info tecniche

Luminanza2000 lm

Dettagli del prodotto : 4933479637-TORCIA COMPATTA REGOLABILE RICARICABILE CON USB 2.000 LUMEN L4 FL2000-301



Illuminazione ad alte prestazioni TRUEVIEW™ fino a 2000 lumen con una distanza del fascio di 250 m La torcia dispone di 4 modalità con controllo a scorrimento di precisione che consente di regolare rapidamente e facilmente la dimensione e l'intensità del fascio.



Interruttore posteriore per adattarsi alla presa dell'utente IP66 per la protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere Clip metallica staccabile per un fissaggio ottimale Una luce di stato di carica e una funzione lampeggiante di sicurezza segnalano all'utente finale lo stato di esaurimento della batteria.

La batteria USB REDLITHIUM™ può essere facilmente ricaricata internamente con il cavo USB-C da una fonte di alimentazione USB o da una presa a muro (presa a muro non inclusa). Cavo micro-USB robusto da cantiere con estremità in metallo





Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza2000 lm
158,20 IVA esclusa
/ Unità
193,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione