Riferimenti
Bosch:GLI 18V-300 (06014A1100)
Rubix:999190700002075
Produttore:06014A1100
EAN:3165140876193
Dettagli del prodotto : GLI 18V-300 06014A1100
Per le migliori condizioni di illuminazione, in qualsiasi momento della giornata- Design robusto: Il telaio resistente e la facilità di utilizzo garantiscono la qualità richiesta in cantiere- Interruttore on/off: Include la funzione dimmer a 2 livelli- Lavora in qualsiasi momento della giornata: Illuminazione eccellente grazie ai potenti LED senza fili che raggiungono i 1900 lumen- Pronto all'uso per tutto il giorno: Autonomia della batteria fino a 8 ore- Adattamento rapido e flessibile a tutte le situazioni di lavoro: 5 posizioni impostabili e una filettatura per treppiede da 5/8".
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 300 lm |
|---|---|
| Tensione | 18 v li-ion V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione