4933478226-FARO LED RUOTABILE 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 PAL-0

Luce area pivotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478226
Rubix:999210831068366
Produttore:4933478226
EAN:4058546344030
4933478226-FARO LED RUOTABILE 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 PAL-0

Riepilogo info tecniche

Luminanza700 lm
Tensione12 V

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478226-FARO LED RUOTABILE 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 PAL-0


M12™ pivot area light provides 700 Lumens TRUEVIEW™ high definition output. Up to 8 hours of run time on M12™ 4.0 Ah battery pack. 2.1 AMP USB output for USB device charging. IP54 rating. Highly durable and impact resistant design to withstand drops up to 3 m. With powerful magnets as well as a rotating light head design with 40° rotation in each direction. Weight with battery 0,7 kg. Supplied without batteries and charger.

Punti di forza

-Illuminazione ad alta definizione fino a 700 lumen
Fino a 24 ore di autonomia con la batteria M12 da 4,0 Ah
Dotato di potenti magneti e di una testa luminosa rotante con rotazione di 110° in ogni direzione per offrire molteplici opzioni di fascio luminoso
Design altamente durevole e resistente agli urti per sopportare cadute fino a 3 m
Lampada di inondazione M12 più compatta, progettata per le esigenze in movimento dei professionisti dell'assistenza e della manutenzione
2.Uscita USB da 1 AMP per la ricarica di dispositivi USB
Classificazione IP54, la lampada è protetta da polvere e spruzzi d'acqua
Indicatore di batteria scarica, la luce lampeggia quando la batteria è scarica
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie M12 MILWAUKEE®.

Applicazioni

Pivot Area

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza700 lm
Tensione12 V
119,00 IVA esclusa
/ Unità
145,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore