LAMPE D'INSPECTION LED RECHARGEABLE 887727

LUCE SOTTILE COB A LED RICARICABILE DA 450 LM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:887727
Rubix:999211015052615
EAN:3660338411021
LAMPE D'INSPECTION LED RECHARGEABLE 887727

Riepilogo info tecniche

Luminanza450 lm

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMPE D'INSPECTION LED RECHARGEABLE 887727


Luce sottile a LED COB ricaricabile agli ioni di litio.
Base magnetica a 360°, con gancio.
Interruttore di attenuazione per la luce principale. Funzione di illuminazione “superiore”.
Tipo di LED 1x LED SMD + 1x LED COB
Luce superiore con potenza d’illuminazione di 120 lumen
Luce principale con potenza d’illuminazione da 60 a 450 lumen (interruttore di attenuazione)
Batteria 3,7 V 2.600 mAh, batteria agli ioni di litio
Tempo di funzionamento luce superiore: 10 ore/Luce principale: fino a 16 ore
Tempo di ricarica 4 ore

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza450 lm
49,19 IVA esclusa
/ Unità
60,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione