018380111-LAMPADA 11 LED RICARICABILI CORDLESS 1838/11LED
Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità batteria ai polimeri di litio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1838/11LED
Rubix:160000000012778
Produttore:018380111
EAN:8014230784045

Documenti
Dettagli del prodotto : 018380111-LAMPADA 11 LED RICARICABILI CORDLESS 1838/11LED
Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità batteria ai polimeri di litio
Punti di forza
Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità batteria ai polimeri di litio
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x125x95 mm |
|---|---|
| Peso | 698 g |
| Luminanza | 320 lm |
| Potenza | 4 W |
| Tensione | 3,7 V |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,00 IVA inclusa
- Esaurito
