Riferimenti
Facom:DE.8PB
Rubix:999210126013899
EAN:3148519265675

Documenti
Dettagli del prodotto : RATCHET EXHAUST PIPE CUTTER DE.8PB
Punti di forza
•Precise cutting line with the ratchet system
Load reduction thanks to the screw blade movement
No risk of sparks or damage to the lower part of the vehicle
31 - 65mm - Tube thickness up to 3mm
Load reduction thanks to the screw blade movement
No risk of sparks or damage to the lower part of the vehicle
31 - 65mm - Tube thickness up to 3mm
Applicazioni
Pipe Cutting
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 65 mm |
|---|---|
| Peso | 1,084 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione