FEM STUD F'TG 10MM X 3/8 BSPP 3114 10 17
Legris Raccordo femmina BSPP metrico 3121
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3114 10 17
Rubix:160000001717856
Produttore:3114 10 17
EAN:0820099224466


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
Dettagli del prodotto : FEM STUD F'TG 10MM X 3/8 BSPP 3114 10 17
Collegamento in linea di tubi con filettatura maschio. Serrare l'estremità superiore del raccordo con una chiave piatta o a bussola.
- compatto,
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
- compatto,
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione raccordo 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 19
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,027
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione raccordo 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 19
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,027
Punti di forza
- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 277 g |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione