EQUAL Y FEMALE 1/2 BSPP NICKE 0910 00 21
Legris Y triplo cilindrico femmina nichelato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0910 00 21
Rubix:160000001716256
Produttore:0910 00 21
EAN:0820099153285

Dettagli del prodotto : EQUAL Y FEMALE 1/2 BSPP NICKE 0910 00 21
Collega tra loro 3 elementi filettati. Disponibile con filettatura da 1/8 a 1/2.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 20
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Wye
Peso: 0,085
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 20
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Wye
Peso: 0,085
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1738 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
