LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 29X7 N° DI DENTI PER CM 879899

LIMA PIATTA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:879899
Rubix:999191000051060
EAN:3660338333804
LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 29X7 N° DI DENTI PER CM 879899

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 29X7 N° DI DENTI PER CM 879899


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato sulle facce
1 bordo non tagliato, 1 bordo tagliato semplice
Ritorno di protezione sul manico

Informazioni tecniche


Attributi
Formapiatto
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzasemi-dolce
Sezione29x7 mm
61,57 IVA esclusa
/ 5 Unità
75,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore