Riferimenti
NSK:N1H-35-LCW-02PCZ
Rubix:999210923026164

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO N1H354000LCW-02PCZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 70 mm |
|---|---|
| Altezza | 55 mm |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Interasse | 80 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2952,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 3601,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
