GUIDA PER PATTINI LG.1800 PRIMO FORO A 20MM HGR35R1800C
HIWIN guida profilata serie HGR-R
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hiwin:HGR35R1800C
Rubix:170000000719770

Documenti
Dettagli del prodotto : GUIDA PER PATTINI LG.1800 PRIMO FORO A 20MM HGR35R1800C
Serie standard in configurazione a X. La prima scelta per coppie di guide. Le guide profilate HIWIN della serie HG, con quattro piste di rotolamento, sono progettate per carichi e rigidità elevati. Grazie alla disposizione a 45° delle piste di rotolamento, la serie HG può assorbire carichi provenienti da tutte le direzioni in egual misura. I modelli della serie QH con tecnologia SynchMotion™ offrono tutte le caratteristiche positive della serie standard HG. Grazie al movimento controllato delle sfere a distanza definita si distinguono inoltre per una migliore uniformità di scorrimento, velocità di avanzamento ammesse più elevate, intervalli di lubrificazione più lunghi e una riduzione dei rumori di funzionamento.
La serie HG è una guida lineare per carichi pesanti progettata con scanalatura ad arco circolare e ottimizzazione della struttura per offrire capacità di carico e rigidità del 30% superiori a quelle delle altre guide lineari a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 34 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1800 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Precisione | c |
| Materiale | acciaio |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Interasse | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito