BWX879TAB BO-3,25IN 10373702-L0879651593
Linguetta a cerniera singola a raggio ridotto con piastra superiore spessa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:BWX879TAB BO-3.25IN
Rubix:999180400055212
Produttore:10373702

Dettagli del prodotto : BWX879TAB BO-3,25IN 10373702-L0879651593
Linguetta a cerniera singola Rexnord BWX879TAB BO-3,25IN con piastra superiore spessa: raggio di curvatura ridotto e carico di lavoro massimo 2100 N.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bwx879tab bo-3.25in |
|---|---|
| Materiale | composito bwx-poliammide |
| Lunghezza | 3048 mm |
| Raggio di curvatura | 40 mm |
| Forza di esercizio consentita max. | 2100 N |
| Spessore piastra | 4,8 mm |
| Larghezza piastra | 82,5 mm |
| Materiale della piastra | composito bwx-poliammide |
| Capacità di carico | 214,1 kg |
| Tipologia | linguetta a cerniera singola a raggio ridotto con piastra superiore spessa (small radius single hinge tab with thick top plate) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,48 IVA esclusa
/ Metro
€ 67,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
