Riferimenti
Regina:P981MKD/000
Rubix:170000000408579

Documenti
Dettagli del prodotto : CATENA P981M K3.1/4 P981MKD/000
Punti di forza
•Distanza ridotta tra le piastre
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | flessione laterale |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Raggio di curvatura | 500 mm |
| Forza di esercizio consentita max. | 8500 N |
| Spessore piastra | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
