CATENA P915 K3.1/4 P915KD/000

Catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Regina:P915 K 3.1/4"
Rubix:170000000629567
Produttore:P915KD/000
CATENA P915 K3.1/4 P915KD/000

Riepilogo info tecniche

Catenap915 k 3.1/4 (p915kd/000)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CATENA P915 K3.1/4 P915KD/000


Catena Regina P915 K 3.1/4" (P915KD/000) a piastra dritta con passo 38,1 mm e gap piastra ridotto 1,6 mm. Spessore 3 mm, forza max 8500 N.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenap915 k 3.1/4 (p915kd/000)
Materialeacciaio (catena dritta in acciaio, serie 915 / p 915)
Lunghezza44 mm
Raggio di curvatura150 mm
Forza di esercizio consentita max.8500 N
Spessore piastra3 mm
Larghezza piastra82,6 mm
Materiale della piastraacciaio prima (steel case hardened / prima)
Capacità di carico867 kg
Tipologiacatena a maglia singola (single hinge) / catena piastra dritta, ridotto gap 1,6 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore