LF820-3.25IN 10177685-L0820603761

Straight Running Mattop & Tabletop Chain

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:LF 820 K0325
Rubix:160000001801241
LF820-3.25IN 10177685-L0820603761

Dettagli del prodotto : LF820-3.25IN 10177685-L0820603761


Punti di forza

•LF (brown in colour) acetal material is commonly used in the market and offers an improved coefficient of friction and is suitable for use in high speed applications
Special austenitic stainless steel pins with higher tensile strength and improved surface hardness

Applicazioni

High Speed

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale73151900
16,20 IVA esclusa
/ Metro
19,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione