NUOVO CUBIX RAGGIO ROSSO STHT77498-1

Livella laser STANLEY® Cubix™ - raggio rosso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STHT77498-1
Rubix:999181000015714
EAN:3253561774980
NUOVO CUBIX RAGGIO ROSSO STHT77498-1

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : NUOVO CUBIX RAGGIO ROSSO STHT77498-1


  • Portata: 12 metri
  • Laser classe 2
  • Precisione della linea: ± 4,5 mm a 10 metri
  • Diodo laser: 635 Nm
  • Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza
  • Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
  • Campo di autolivellamento: ± 4°
  • Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
  • Resiste a cadute da 0,5 metri
  • Autonomia: 20 ore

Punti di forza

•Projects 1 horizontal and 1 vertical line to create a cross line
Can be flipped on its back for ceiling applications
Rated to IP50 to protect against dust
Pendulum lock for safe transportation
Suitable for internal use
Includes Quicklink™ bracket system and soft pouch

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialaser
Errore ammissibile4,5 mm/mn
65,88 IVA esclusa
/ Unità
80,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione