LIVELLA FATMAX XL MAGN. CM.60 0-43-625
Livello a tubo magnetico FATMAX® PRO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:0-43-625
Rubix:999181000014209
EAN:3253560436254



Dettagli del prodotto : LIVELLA FATMAX XL MAGN. CM.60 0-43-625
Corpo tubolare in alluminio leggero con zone rinforzate e pochi spigoli. Precisione: +/- 0,5 mm/m. 3 fiale reversibili ad alta visibilità: 1 orizzontale e 2 verticali. Fiale acriliche monoblocco sigillate nella livella: non regolabili. Basi lavorate su 2 lati, di cui 1 magnetizzato. Impugnatura a vite in due materiali.
Punti di forza
Rivestimento protettivo antiabrasione. Puntale rinforzato ad alto impatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x60x614 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 719 g |
| Lunghezza | 600 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Materiale | alluminio |
| Errore ammissibile | 0,5 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione