GLL 3-80 C + BT150 (CARTON KIT) 0601063R01
Linea laser professionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:GLL 3-80 C (0601063R01)
Rubix:999190700001924
Produttore:0601063R01
EAN:3165140888295





Documenti
Dettagli del prodotto : GLL 3-80 C + BT150 (CARTON KIT) 0601063R01
Punti di forza
-Monitoraggio molto preciso di CAL Guard e utilizzo a distanza con l'app per smartphone collegata via Bluetooth®
L'elevata chiarezza visiva è garantita da diodi ad alta potenza
3 linee a 360° consentono applicazioni di livellamento orizzontali e verticali simultanee per un lavoro altamente efficiente
L'elevata chiarezza visiva è garantita da diodi ad alta potenza
3 linee a 360° consentono applicazioni di livellamento orizzontali e verticali simultanee per un lavoro altamente efficiente
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Lunghezza | 162 mm |
| Tipologia | laser |
| Classe del laser | 2 |
| Errore ammissibile | 0,2 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 593,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 724,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
