Riferimenti
Stanley:1-42-314
Rubix:160000000775489
EAN:3253561423147

Dettagli del prodotto : LIVELLA FATMAX MLH CM.60 1-42-314
Design ergonomico. Precisione: +/- 0,5 mm/m. Suola lavorata.
Punti di forza
Fiala orizzontale più grande per una migliore visibilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 520 g |
|---|---|
| Lunghezza | 600 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Materiale | alluminio |
| Errore ammissibile | 0,05 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione