LIVELLA TASCABILE 10 CM 4932459100

Livello Minibox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932459100
Rubix:999180700004409
EAN:4002395283446
LIVELLA TASCABILE 10 CM 4932459100

Riepilogo info tecniche

Lunghezza100 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIVELLA TASCABILE 10 CM 4932459100


Lightweight aluminium box profile fits easily into your tool belt or pocket. Solid acrylic vial. Shockproof and UV resistant vials. Shockproof end caps. Accurate to 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m). VPA third party certificate on accuracy.

Punti di forza

-Profilo in alluminio leggero che si adatta facilmente alla cintura degli attrezzi o alla tasca
Fiala in acrilico solido. Fiale resistenti agli urti e ai raggi UV
Tappi terminali antiurto
Accurato a 0,029° (0,0005 ″/ in, 0,5 mm/ m) in posizione standard
Certificato di terza parte VPA sulla precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza100 mm
Tipologialivella a spirito
Magneticono
Materialeacrilico
Errore ammissibile0,5 mm/mn
5,64 IVA esclusa
/ Unità
6,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione