Riferimenti
Stanley:STHT1-43110
Rubix:999181000015648
EAN:3253561431104

Dettagli del prodotto : LIVELLA CLASSIC MAGN. CM. 40 STHT1-43110
bolla centrale ingrandita per una maggiore visibilità, durata e precisione +/- 0,5 mm/m.
base più ampia (26 mm) e lavorata magneticamente.
bolla centrale ingrandita per una maggiore visibilità, durata e precisione +/- 0,5 mm/m.
base più ampia (26 mm) e lavorata magneticamente.
bolla centrale ingrandita per una maggiore visibilità, durata e precisione +/- 0,5 mm/m.
Punti di forza
- Fiala centrale extra large per una chiara leggibilità e precisione fino a 0,5 mm/m - Fiale laterali grandi e ben visibili - Nuovo design - Testate ammortizzate - Disponibile da 400 mm a 2000 mm - Disponibile anche come modello magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x20x400 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 280 g |
| Lunghezza | 400 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Materiale | punte in lega molto robuste e leggere, morbide e resistenti agli urti |
| Errore ammissibile | 0,5 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione