Riferimenti
Bosch:GIM 60 (0601076700)
Rubix:160000000808205
Produttore:0601076700
EAN:3165140803229




Dettagli del prodotto : GIM 60 0601076700
Livella elettronica di precisione: misura con precisione le inclinazioni in gradi, % o mm/m Frecce che indicano la deviazione dall'orizzontale e dalla verticale Rotazione automatica del display quando si lavora in altezza Due livelli possono essere utilizzati come livelle.
Punti di forza
Semplice funzione di calibrazione per una precisione duratura Display di facile lettura e leggermente angolato Maggiore comfort e sicurezza grazie alla borsa a tracolla Segnale acustico per la regolazione di 0° e 90° Robusto alloggiamento in alluminio protezione IP 54.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Lunghezza | 600 mm |
| Tipologia | digitale |
| Materiale | alluminio |
| Errore ammissibile | 1 mm/mn |
| 600 mm | |
| Codice doganale | 90153010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione