LIVELLA TUBOLARE MAGN. 40 CM 309BM.40

309BM-Livelli magnetici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:309BM.40
Rubix:160000000087776
EAN:3148518336017
LIVELLA TUBOLARE MAGN. 40 CM 309BM.40

Riepilogo info tecniche

Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA TUBOLARE MAGN. 40 CM 309BM.40


309BM-Livelli magnetici
- In posizione inversa, precisione 1 mm/m.
- Corpo in lega leggera e allungata.
- Superfici lisce e anodizzate (facili da pulire).
- Bolle verticali e orizzontali. Standard: DIN 877. Numero di fiale: 2.

Punti di forza

Livello magnetico
Lunghezza (mm): 600
Numero di bolle: 2
Peso (kg): 0,500
In posizione inversa, precisione 1 mm/m. Corpo in lega leggera, trafilato. Superfici lisce e anodizzate (facili da pulire). Bolla verticale e bolla orizzontale. Standard: DIN 877

Informazioni tecniche


Attributi
Peso448 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)410x60x28 mm
Peso imballaggio428 g
Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Magnetico
Materialelega leggera
Errore ammissibile1 mm/mn
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione