LIVELLA CLASSIC CM.100 STHT1-43105

Livelli classici per scatole a 2 fiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STHT1-43105
Rubix:160000000775500
EAN:3253561431050
LIVELLA CLASSIC CM.100 STHT1-43105

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1000 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA CLASSIC CM.100 STHT1-43105


Con un corpo dal nuovo design robusto e leggero, queste livelle sono dotate di una bolla centrale ingrandita per una maggiore durata e precisione di +/-0,5 mm/m.
Con una grande bolla laterale tubolare ad alta visibilità e tappi terminali ad assorbimento d'urto, queste livelle hanno dimensioni che vanno da 40 cm a 200 cm di lunghezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x20x1000 mm
Peso imballaggio610 g
Lunghezza1000 mm
Tipologialivella a spirito
Materialealluminio
Errore ammissibile0,5 mm/mn
26,16 IVA esclusa
/ Unità
31,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione