Riferimenti
Bosch:GCL 2-15 G (0601066J00)
Rubix:999190700001944
Produttore:0601066J00
EAN:3165140869553

Documenti
Dettagli del prodotto : GCL2-15G + RM 1 0601066J00
Laser combinato GCL 2-15 G; visibilità quattro volte migliore grazie alle linee laser verdi; linee orizzontali e verticali verdi per la massima visibilità; supporto rotante multifunzionale per un facile allineamento delle linee laser intorno ai punti a piombo; punti a piombo rossi per una precisa applicazione di trasferimento; Il blocco del pendolo garantisce un trasporto sicuro; maneggevolezza grazie all'utilizzo con una sola mano e all'interfaccia utente intuitiva; modalità linea e punto selezionabile liberamente; autolivellamento orizzontale e verticale fino a ±4°; 1/2 inserto L-BOXX per utensile (1 608 M00 C1S); piastra di puntamento laser; borsa di protezione; RM 1 Professional (0 601 092 600); 3 batterie LR6 da 1,5 V (AA); 3 batterie LR6 da 1,5 V (AA).5 V LR6 (AA)
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 112 mm |
|---|---|
| Tipologia | laser |
| Classe del laser | 2 |
| Errore ammissibile | 0,3 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 286,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione