LIVELLA TRAPEZ. MAGN. 40 CM 307BM.40

307BM-Livelli trapezoidali magnetici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:307BM.40
Rubix:160000000087694
EAN:3148518335553
LIVELLA TRAPEZ. MAGN. 40 CM 307BM.40

Riepilogo info tecniche

Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA TRAPEZ. MAGN. 40 CM 307BM.40


307BM-Livelli magnetici trapezoidali
- In posizione inversa, precisione 0,75 mm/m.
- Corpo solido in lega leggera, stampato a pressione.
- Rivestimento protettivo a polvere elettrostatica. Standard: DIN 877. Numero di bolle, 2.

Punti di forza

Livelli magnetici trapezoidali
Lunghezza (mm): 600
Numero di bolle: 2
Peso (kg): 0,680
In posizione inversa, precisione 0,75 mm/m. Corpo solido in lega leggera, stampato sotto pressione. Rivestimento protettivo mediante spolveratura elettrostatica. Standard: DIN 877

Informazioni tecniche


Attributi
Peso410 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)410x60x28 mm
Peso imballaggio410 g
Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Magnetico
Materialelega pressofusa
Errore ammissibile0,75 mm/m
51,57 IVA esclusa
/ Unità
62,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione