016960203-LIVELLA IN ALLUMINIO PROFIL BASE MAGN B/300 1696B 300
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1696B 300
Rubix:160000000011538
Produttore:016960203
EAN:8014230086439

Documenti
Dettagli del prodotto : 016960203-LIVELLA IN ALLUMINIO PROFIL BASE MAGN B/300 1696B 300
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili
Punti di forza
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso | 230 g |
| Lunghezza | 300 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Magnetico | con base magnetica |
| Peso | 225 g |
| Materiale | alluminio profilato anodizzato |
| Errore ammissibile | 1 mm/m |
| Precisione | 1 mm/m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
