016960205-LIVELLE IN ALL PROFIL BASE MAGN B/500 1696B 500
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1696B 500
Rubix:160000000011540
Produttore:016960205
EAN:8014230086453

Documenti
Dettagli del prodotto : 016960205-LIVELLE IN ALL PROFIL BASE MAGN B/500 1696B 500
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili
Punti di forza
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 530x90x50 mm |
|---|---|
| Peso | 480 g |
| Lunghezza | 500 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Magnetico | base magnetica |
| Peso | 340 g |
| Materiale | alluminio profilato anodizzato |
| Errore ammissibile | 1 mm/m |
| Precisione | precisione 1 mm/m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
