LIVELLA DRITTA 3067200

3067 - Livelle diritte di alta precisione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:3067.200
Rubix:160000000087595
EAN:3148512299011
LIVELLA DRITTA 3067200

Riepilogo info tecniche

Lunghezza200 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA DRITTA 3067200


3067 - Livelle diritte di alta precisione
- Livelle in ghisa stabilizzate.
- Fianchi con cuscinetti isolanti antiscivolo.
- Fiale protette da plexiglas incolore.
- Base prismatica con Vee a 140°.
-Liquido: etere.
- Fornito in valigetta di legno con certificato di conformità. Standard: DIN 877. Numero di fiale 1. Altezza di lavoro regolabile 4,70 cm.

Punti di forza

Livello destro di alta precisione
Lunghezza (mm): 300
Numero di bolle: 1
Peso (kg): 2,58
Altezza di lavoro regolabile (cm): 4,70
Livelli in ghisa stabilizzati. Precisione: 0,04 mm/m. Fianchi con cuscinetti isolanti antiscivolo. Fiale protette da plexiglas incolore. Base prismatica con EV 140°. Liquido: etere. Consegnato in scatola di legno con certificato di conformità. Standard: DIN 877

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1570 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x65x60 mm
Peso imballaggio1570 g
Lunghezza200 mm
Tipologialivella a spirito
Peso1620 g
Materialeghisa stabilizzata
575,85 IVA esclusa
/ Unità
702,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione