LIVELLA AD ANIMA TRAPEZOIDALE 600 864589

Livella ad anima trapezoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:864589
Rubix:170000000539993
EAN:3660338190643
LIVELLA AD ANIMA TRAPEZOIDALE 600 864589

Riepilogo info tecniche

Lunghezza600 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIVELLA AD ANIMA TRAPEZOIDALE 600 864589


Precisione di 0,5 mm per metro
2 fiale in plexiglas acrilico (0° + 90°)
Elevata resistenza alla distorsione
Base piatta fresata
Ghisa alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza600 mm
Tipologialivella a spirito
Materialeghisa alluminio
Errore ammissibile0,5 mm/mn
22,42 IVA esclusa
/ Unità
27,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore