LIVELLA CLASSIC CM.200 STHT1-43109

Livelli classici per scatole a 2 fiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STHT1-43109
Rubix:999181000015647
EAN:3253561431098
LIVELLA CLASSIC CM.200 STHT1-43109

Riepilogo info tecniche

Lunghezza2000 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA CLASSIC CM.200 STHT1-43109


Con un corpo dal nuovo design robusto e leggero, queste livelle sono dotate di una bolla centrale ingrandita per una maggiore durata e precisione di +/-0,5 mm/m.
Con una grande bolla laterale tubolare ad alta visibilità e tappi terminali ad assorbimento d'urto, queste livelle hanno dimensioni che vanno da 40 cm a 200 cm di lunghezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x20x2000 mm
Peso imballaggio1,23 g
Lunghezza2000 mm
Tipologialivella a spirito
Materialealluminio
Errore ammissibile0,5 mm/mn
48,80 IVA esclusa
/ Unità
59,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione