Riferimenti
Usag:984 150
Rubix:160000000342694
Produttore:U09840001
EAN:8010239212558

Documenti
Dettagli del prodotto : U09840001 984_150 LIVELLA ALLUMINIO
Corpo in profilato d'Alluminio verniciato - Fiale infrangibili (garanzia 5 anni) - Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C - Bolla indivisibile - Fiala orizzontale regolabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x150x20 mm |
|---|---|
| Peso | 132 g |
| Lunghezza | 150 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Peso | 132 g |
| Materiale | alluminio |
| Errore ammissibile | 1 mm/m |
| Precisione | 0,057° = 1 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
