LIVELLA PROFILO MAGNETICO 60CM 311B.60

311B - Livelli magnetici, 1 piastra di appoggio lavorata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:311B.60
Rubix:160000000090900
EAN:3148518336352
LIVELLA PROFILO MAGNETICO 60CM 311B.60

Riepilogo info tecniche

Lunghezza600 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA PROFILO MAGNETICO 60CM 311B.60


311B - Livelle magnetiche, 1 piastra lavorata
In posizione inversa, precisione 0,5 mm/m.
- Dotate di bolla verticale, bolla orizzontale e bolla di declinazione. Standard: DIN 877. Numero di bolle, 2. Altezza di lavoro regolabile 54 cm.

Punti di forza

Livello magnetico, 1 suola lavorata
Lunghezza (mm): 800
Numero di bolle: 2
Peso (kg): 0,80
Altezza di lavoro regolabile (cm): 54
In posizione inversa, precisione 0,5 mm/m. Dotato di una fiala verticale, una fiala orizzontale e un pallone a gradiente. Standard: DIN 877

Informazioni tecniche


Attributi
Peso617 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)590x60x28 mm
Peso imballaggio625 g
Lunghezza600 mm
Tipologialivella a spirito
Peso184 g
102,32 IVA esclusa
/ Unità
124,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione