U09840025 984 MN_400 LIVELLA MAGNETICA
Livelle in alluminio con base magnetica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:984 MN 400
Rubix:160000000342702
Produttore:U09840025
EAN:8010239212572

Documenti
Dettagli del prodotto : U09840025 984 MN_400 LIVELLA MAGNETICA
Corpo in Alluminio verniciato con base d'appoggio rettificata - Fiale infrangibili (garanzia 5 anni) - Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C - Bolla indivisibile - Fiala orizzontale regolabile e sostituibile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 410x50x30 mm |
|---|---|
| Peso | 343 g |
| Lunghezza | 400 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Magnetico | base magnetica |
| Materiale | alluminio verniciato con base d'appoggio rettificata |
| Errore ammissibile | 1 mm/m |
| Precisione | 0,057° = 1 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
