Riferimenti
Usag:984 RH
Rubix:160000000342696
Produttore:U09840002Q
EAN:8010239076334

Documenti
Dettagli del prodotto : U09840002Q 984 RH RICAMBIO FIALA
Per livelle 984 e 984 MN
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Lunghezza | 87 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Peso | 14 g |
| Materiale | plastica |
| Errore ammissibile | 1 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
