GONIOMETRO DIGITALE STANLEY 0-42-087

Misuratore di livello/angolo digitale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-42-087
Rubix:999181000014197
EAN:3253560420871
GONIOMETRO DIGITALE STANLEY 0-42-087

Riepilogo info tecniche

Lunghezza400 mm
Tipologiadigitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GONIOMETRO DIGITALE STANLEY 0-42-087


DescrizioneStruttura di 40 cme alluminio anodizzato, può essere utilizzata come livella grazie alle sue 2 fiale. Display LCD e HOLD, calcolo dell'angolo supplementare, funzioni singole e composte. Alimentazione con 2 batterie AAA incluse (durata ±100 ore). Angolo di misura da 0° a 180° e precisione ±0,1°.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x200x610 mm
Lunghezza400 mm
Tipologiadigitale
Materialedisplay lcd
Errore ammissibile0,1 mm/mn
140,00 IVA esclusa
/ Unità
170,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione