U09840026 984 MN_500 LIVELLA MAGNETICA
Livelle in alluminio con base magnetica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:984 MN 500
Rubix:160000000342703
Produttore:U09840026
EAN:8010239212589

Documenti
Dettagli del prodotto : U09840026 984 MN_500 LIVELLA MAGNETICA
Corpo in Alluminio verniciato con base d'appoggio rettificata - Fiale infrangibili (garanzia 5 anni) - Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C - Bolla indivisibile - Fiala orizzontale regolabile e sostituibile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x50x30 mm |
|---|---|
| Peso | 425 g |
| Lunghezza | 500 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Magnetico | base magnetica |
| Materiale | alluminio verniciato con base d'appoggio rettificata |
| Errore ammissibile | 1 mm/m |
| Precisione | 0,057° = 1 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
