Riferimenti
Stanley:1-42-315
Rubix:160000000775490
EAN:3253561423154

Dettagli del prodotto : LIVELLA FATMAX MLH CM.80 1-42-315
Design ergonomico. Precisione: +/- 0,5 mm/m. Suola lavorata.
Punti di forza
Fiala orizzontale più grande per una migliore visibilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 736 g |
|---|---|
| Lunghezza | 800 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Materiale | alluminio |
| Errore ammissibile | 0,05 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione