LIVELLA AD ANIMA TRAPEZOIDALE 400 864587

Livella ad anima trapezoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:864587
Rubix:170000000539991
EAN:3660338190629
LIVELLA AD ANIMA TRAPEZOIDALE 400 864587

Riepilogo info tecniche

Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIVELLA AD ANIMA TRAPEZOIDALE 400 864587


Precisione di 0,5 mm per metro
2 fiale in plexiglas acrilico (0° + 90°)
Elevata resistenza alla distorsione
Base piatta fresata
Ghisa alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Materialeghisa alluminio
Errore ammissibile0,5 mm/mn
18,30 IVA esclusa
/ Unità
22,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore