Riferimenti
Milwaukee:M12 3PLKIT-401P
Rubix:999240521036226
Produttore:4933478960
EAN:4058546362423



Dettagli del prodotto : M123PLKIT-401P RILEVATORE LASER IN2 4933478960
M12 3PLKIT-401PLaser a 3 linee, verde, alta visibilità, 12V, 4Ah
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | laser |
|---|---|
| Classe del laser | laser 2 (en 60825-1:2014) |
| Peso | 1500 g |
| Errore ammissibile | 0,3 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1089,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1328,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
