Riferimenti
Dewalt:DW088K-XJ
Rubix:999190600010475
EAN:5035048338575

Dettagli del prodotto : TRACCIATORE LINEE LASER DW088K-XJ
Laser a linea incrociata autolivellante. Base magnetica pivotante integrata con filetto 1/4" per l'uso con treppiede. Il supporto magnetico integrato si monta facilmente su superfici metalliche.
Colore del raggio: Rosso
Tipo di batteria: AA
Include: custodia rigida, supporto da parete, 3 batterie alcaline AA
Laser a linea - Rosso
Punti di forza
- Scocca sovrastampata e vetro spesso proteggono lo strumento e aiutano a mantenere la calibrazione in condizioni di cantiere
- IP54 - Resistente a detriti/acqua con scocca sovrastampata e vetro spesso che protegge lo strumento e aiuta a mantenere la calibrazione in condizioni di cantiere
- Il kit box protegge l'unità e aiuta a mantenere la calibrazione quando viene riposta nella cassetta da cantiere
- Autolivellamento fino a 4 gradi di inclinazione della superficie con indicazione automatica fuori bolla, traccia una linea livellata in pochi secondi
- Pannello di controllo touch pad, funzionamento a 2 pulsanti e indicazione batteria scarica per facilità d'uso
- Funziona con il rilevatore DE0892
Applicazioni
Si monta facilmente su superfici metalliche per applicazioni di livello e piombo per durabilità in cantiere per oltre 40 ore di autonomia per facilità d'uso
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 120 mm |
|---|---|
| Tipologia | laser |
| Magnetico | sì |
| Classe del laser | 2 |
| Materiale | metallo |
| Errore ammissibile | 0,3 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione