LIVELLA CLASSIC CM. 40 STHT1-43102

Livelli classici per scatole a 2 fiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STHT1-43102
Rubix:160000000775497
EAN:3253561431029
LIVELLA CLASSIC CM. 40 STHT1-43102

Riepilogo info tecniche

Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIVELLA CLASSIC CM. 40 STHT1-43102


Con un corpo dal nuovo design robusto e leggero, queste livelle sono dotate di una bolla centrale ingrandita per una maggiore durata e precisione di +/-0,5 mm/m.
Con una grande bolla laterale tubolare ad alta visibilità e tappi terminali ad assorbimento d'urto, queste livelle hanno dimensioni che vanno da 40 cm a 200 cm di lunghezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x20x400 mm
Peso imballaggio280 g
Lunghezza400 mm
Tipologialivella a spirito
Materialepunte in lega molto robuste e leggere, morbide e resistenti agli urti
Errore ammissibile0,5 mm/mn
15,28 IVA esclusa
/ Unità
18,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione