156208 - BOLLA DI LIVELLO MONODIREZIONALE PER MONTAGGIO CON VITI BEL-MS-57-G-50-3-C9
BEL-MS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:156208
Rubix:160000001568445



Documenti
Dettagli del prodotto : 156208 - BOLLA DI LIVELLO MONODIREZIONALE PER MONTAGGIO CON VITI BEL-MS-57-G-50-3-C9
Bolle di livello monodirezionali
Bolle di livello monodirezionali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Lunghezza | 57 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Materiale | ottone (c9: rivestito resina epossidica, nero ral 9005) |
| Errore ammissibile | 14,5 mm/m |
| Precisione | sensibilità #50: movimento bolla 2 mm con inclinazione di 50 minuti angolari |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
