Riferimenti
Bosch:GCL 2-15
Rubix:999190700001935
Produttore:0601066E00
EAN:3165140836371

Dettagli del prodotto : GCL 2-15 + RM1 0601066E00
Laser a linee e punti GCL 2-15; compatto e versatile per tutte le operazioni di livellamento a breve distanza; linee laser orizzontali e verticali e due punti verticali centrati chiaramente visibili; le linee laser possono essere posizionate intorno ai punti verticali centrati; altamente versatile grazie al supporto girevole multifunzionale RM 1 Professional per l'allineamento delle linee laser e che offre molteplici opzioni di montaggio; Blocco del pendolo per un trasporto sicuro; Funzionamento semplice e interfaccia grafica intuitiva; Modalità linea o punto selezionabile; Livellamento automatico (orizzontale e verticale) fino a ± 4°; Portautensili 1/2 L-BOXX (1 608 M00 C1S); Tavola di misura laser; Borsa per il trasporto; RM 1 Professional (0 601 092 600); 3 batterie da 1,5 V LR6 (AA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 112 mm |
|---|---|
| Tipologia | laser |
| Classe del laser | 2 |
| Errore ammissibile | 0,3 mm/mn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione