156472 - BOLLA DI LIVELLO PER MONTAGGIO IN APPOSITO ALLOGGIAMENTO BEL-PM-ANB-14-K-30-B
BEL-PM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:156472
Rubix:160000001568488



Documenti
Dettagli del prodotto : 156472 - BOLLA DI LIVELLO PER MONTAGGIO IN APPOSITO ALLOGGIAMENTO BEL-PM-ANB-14-K-30-B
Bolle di livello
Bolle di livello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Lunghezza | 9,5 mm |
| Tipologia | livella a spirito |
| Peso | 2 g |
| Materiale | alluminio |
| Errore ammissibile | 8,7 mm/m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
