GRL 400 H + BT170 + GR240 061599403U

GRL 400 H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GRL 400 H
Rubix:999190700002530
Produttore:061599403U
EAN:3165140604406
GRL 400 H + BT170 + GR240 061599403U

Riepilogo info tecniche

Lunghezza183 mm
Tipologialaser
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRL 400 H + BT170 + GR240 061599403U


Laser rotanti GRL 400 H. Il laser rotante per applicazioni esterne. Estremamente facile da usare: comando con un solo pulsante e display chiaro. Livellamento automatico entro l'8% (± 5°) in modalità orizzontale. La funzione anti-shock previene gli errori di misura causati da vibrazioni o urti. Portata fino a 400 m di diametro. Alloggiamento robusto con protezione IP 56 da polvere e acqua; vano batteria (1 609 203 M02); supporto (1 608 M00 05A); caricabatterie con adattatore; LR 1 ricevitore laser professionale (0 601 015 400). 1 batteria NiMH (ricambio n. 1 608 M00 05G). 2 batterie ricaricabili HR20 (D) da 1,2 V (9 Ah). 2 x 1,5 V LR20 (D).

Punti di forza




Il laser rotante per applicazioni all'aperto Estremamente facile da usare: funzionamento con un solo pulsante e display chiaro Livellamento automatico entro l'8% (± 5°) in modalità orizzontale La funzione anti-shock previene gli errori di misura causati da vibrazioni o urti

Applicazioni




Il laser rotante per applicazioni all'aperto Estremamente facile da usare: funzionamento con un solo pulsante e display chiaro Livellamento automatico entro l'8% (± 5°) in modalità orizzontale La funzione anti-shock previene gli errori di misura causati da vibrazioni o urti

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza183 mm
Tipologialaser
Classe del laser2
Errore ammissibile0,08 mm/mn
938,20 IVA esclusa
/ Unità
1144,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione